Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - INTEGRO SSD 45° SNAP IN 1mm anthrazit matt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - INTEGRO SSD 45° SNAP IN 1mm anthrazit matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 847332505

  • Ausführung - Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Anschlussart - Steckklemme

  • Farbe - anthrazit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334273714

Sonepar Artikelnummer

120297060

Hersteller Artikelnummer

847332505

Hersteller Typ

847332505

Hersteller Artikel Nr.:

847332505

Ausführung:

Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Steckklemme

Farbe:

anthrazit

Montageart:

Einbau

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Nennstrom:

16 A

Schutzkontakt:

rund

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Verdrehter Zentraleinsatz:

Ja

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätetiefe:

1 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

BERKER INTEGRO SSD 45° SNAP IN 1mm anthrazit matt