BERKER - INTEGRO SSD 90° Steckklemmen mit Kontroll-LED grün, polarweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 847792512
Ausführung - Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)
Anzahl der Steckdosen - 1
Anschlussart - Steckklemme
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334531845
Sonepar Artikelnummer
121248248
Hersteller Artikelnummer
847792512
Hersteller Typ
847792512
Hersteller Artikel Nr.:
847792512
Ausführung:
Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)
Anzahl der Steckdosen:
1
Anschlussart:
Steckklemme
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Schutzkontakt:
rund
Mit Signallampe:
Ja
Anzahl der Phasen:
1
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990


