Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - INTEGRO SSD mit 45° Einsatz grau

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - INTEGRO SSD mit 45° Einsatz grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 841852526

  • Ausführung - Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Farbe - grau

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334241836

Sonepar Artikelnummer

120126993

Hersteller Artikelnummer

841852526

Hersteller Typ

841852526

Hersteller Artikel Nr.:

841852526

Ausführung:

Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)

Anzahl der Steckdosen:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Einbau

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Nennstrom:

16 A

Schutzkontakt:

rund

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7038

Transparent:

Nein

Abschließbar:

Nein

Auswurfmechanismus:

Nein

Überspannungsschutz:

Nein

Fehlerstromschutz:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

Ja

Nennspannung:

250 V

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Steckdose SCHUKO 45°, mit Schraubklemmen, Integro Modul-Einsätze, grau m. Steckdose in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen.