Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - INTEGRO SSD mit 45° Einsatz schwarz matt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - INTEGRO SSD mit 45° Einsatz schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8418525

  • Ausführung - Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Anschlussart - Schraubklemme

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334154167

Sonepar Artikelnummer

120185339

Hersteller Artikelnummer

8418525

Hersteller Typ

8418525

Hersteller Artikel Nr.:

8418525

Ausführung:

Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Schraubklemme

Farbe:

schwarz

Montageart:

Einbau

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Nennstrom:

16 A

Schutzkontakt:

rund

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9011

Transparent:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

Ja

Nennspannung:

250 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Steckdose SCHUKO 45°, mit Schraubklemmen, Integro Modul-Einsätze, schwarz m. Steckdose in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen.