BERKER - INTEGRO SSD Schneidklemmen Erhbs 45°, Kontrol LED polarweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 848512512
Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Farbe - weiß
Montageart - Einbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334461906
Sonepar Artikelnummer
121248266
Hersteller Artikelnummer
848512512
Hersteller Typ
848512512
Hersteller Artikel Nr.:
848512512
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Farbe:
weiß
Montageart:
Einbau
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Schutzkontakt:
Erdungsclips
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Mit Signallampe:
Ja
Anzahl der Phasen:
1
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Verdrehter Zentraleinsatz:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099


