BERKER - INTEGRO SSD Schneidklemmen Erhbs. Snap IN 1mm, 45°, polarweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 848712502
Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Farbe - weiß
Montageart - Einbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334462415
Sonepar Artikelnummer
121248278
Hersteller Artikelnummer
848712502
Hersteller Typ
848712502
Hersteller Artikel Nr.:
848712502
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Farbe:
weiß
Montageart:
Einbau
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Schutzkontakt:
Erdungsclips
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der Phasen:
1
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Verdrehter Zentraleinsatz:
Ja
Gerätetiefe:
2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099


