Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - INTEGRO SSD Schneidklemmen mit Kontroll-LED grün, rot

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - INTEGRO SSD Schneidklemmen mit Kontroll-LED grün, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 848012517

  • Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

  • Farbe - grün

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334461869

Sonepar Artikelnummer

121248253

Hersteller Artikelnummer

848012517

Hersteller Typ

848012517

Hersteller Artikel Nr.:

848012517

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Farbe:

grün

Montageart:

Einbau

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Schutzkontakt:

Erdungsclips

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Mit Signallampe:

Ja

Anzahl der Phasen:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

BERKER INTEGRO SSD Schneidklemmen mit Kontroll-LED grün, rot