BERKER - INTEGRO SSD Schneidklemmen polarweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 848012502
Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Farbe - weiß
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334470717
Sonepar Artikelnummer
121424712
Hersteller Artikelnummer
848012502
Hersteller Typ
848012502
Hersteller Artikel Nr.:
848012502
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Schutzkontakt:
Erdungsclips
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der Phasen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.000 kg


