Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - INTEGRO SSD Schneidklemmen Snap IN 1mm, 45°, anthrazit matt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - INTEGRO SSD Schneidklemmen Snap IN 1mm, 45°, anthrazit matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 848602505

  • Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

  • Farbe - anthrazit

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334462781

Sonepar Artikelnummer

121248273

Hersteller Artikelnummer

848602505

Hersteller Typ

848602505

Hersteller Artikel Nr.:

848602505

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Farbe:

anthrazit

Montageart:

Einbau

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Schutzkontakt:

Erdungsclips

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der Phasen:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Verdrehter Zentraleinsatz:

Ja

Gerätetiefe:

1 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85389099

BERKER INTEGRO SSD Schneidklemmen Snap IN 1mm, 45°, anthrazit matt