BERKER - INTEGRO SSD Schneidklemmen Snap IN 1mm 45° Kontroll LED schwarzmatt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 848602508
Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Farbe - schwarz
Montageart - Einbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334462828
Sonepar Artikelnummer
121248276
Hersteller Artikelnummer
848602508
Hersteller Typ
848602508
Hersteller Artikel Nr.:
848602508
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Farbe:
schwarz
Montageart:
Einbau
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Schutzkontakt:
Erdungsclips
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Mit Signallampe:
Ja
Anzahl der Phasen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Verdrehter Zentraleinsatz:
Ja
Gerätetiefe:
1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099


