Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - INTEGRO STD mit Schutzkontakt 10A AUSTRALIEN polarweiß matt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - INTEGRO STD mit Schutzkontakt 10A AUSTRALIEN polarweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 962582502

  • Ausführung - Australien Standard AS/NZS 3112 (Typ I)

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334240969

Sonepar Artikelnummer

120297344

Hersteller Artikelnummer

962582502

Hersteller Typ

962582502

Hersteller Artikel Nr.:

962582502

Ausführung:

Australien Standard AS/NZS 3112 (Typ I)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

BERKER INTEGRO STD mit Schutzkontakt 10A AUSTRALIEN polarweiß matt