BERKER - INTEGRO Steckd.ohne Schutzkontakt Euro Amerikan.Standard anthrazit damas.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 962572505
Ausführung - Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)
Anzahl der Steckdosen - 1
Anschlussart - Schraubklemme
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334285083
Sonepar Artikelnummer
120133380
Hersteller Artikelnummer
962572505
Hersteller Typ
962572505
Hersteller Artikel Nr.:
962572505
Ausführung:
Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)
Anzahl der Steckdosen:
1
Anschlussart:
Schraubklemme
Farbe:
schwarz
Montageart:
Einbau
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Nennstrom:
10 A
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Abschließbar:
Nein
Auswurfmechanismus:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
Nein
Nennspannung:
250 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


