Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - INTEGRO Steckdose 12V+SAT polarweiß matt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - INTEGRO Steckdose 12V+SAT polarweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 845722502

  • Befestigungsart - schrauben

  • Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse - 1

  • Unterputzmontage - Ja

  • Kanaleinbau - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334388920

Sonepar Artikelnummer

120472931

Hersteller Artikelnummer

845722502

Hersteller Typ

845722502

Hersteller Artikel Nr.:

845722502

Befestigungsart:

schrauben

Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse:

1

Unterputzmontage:

Ja

Kanaleinbau:

Ja

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

BERKER INTEGRO Steckdose 12V+SAT polarweiß matt