Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - INTEGRO Steckdose 12V+TV anthrazit matt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - INTEGRO Steckdose 12V+TV anthrazit matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 945732505

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gehäuseform - quadratisch

  • Anzahl der sonstigen Steckdosen - 2

  • Mit Deckel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334404934

Sonepar Artikelnummer

120473040

Hersteller Artikelnummer

945732505

Hersteller Typ

945732505

Hersteller Artikel Nr.:

945732505

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäuseform:

quadratisch

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

2

Mit Deckel:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

anthrazit

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

BERKER INTEGRO Steckdose 12V+TV anthrazit matt