BERKER - INTEGRO Steckdose mit Schutz- kontakt Italien schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 962512503
Ausführung - Italienischer Typ P10
Farbe - schwarz
Montageart - Einbau
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334394341
Sonepar Artikelnummer
120473057
Hersteller Artikelnummer
962512503
Hersteller Typ
962512503
Hersteller Artikel Nr.:
962512503
Ausführung:
Italienischer Typ P10
Farbe:
schwarz
Montageart:
Einbau
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Schutzkontakt:
rund
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der Phasen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


