Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - INTEGRO Tragplatte für Geräte- schalter mit Abdeckplatte, braun matt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - INTEGRO Tragplatte für Geräte- schalter mit Abdeckplatte, braun matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 945072501

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - braun

  • Zusammenstellung - Zentralplatte für Zwischenring

  • Tragring - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334286240

Sonepar Artikelnummer

120297321

Hersteller Artikelnummer

945072501

Hersteller Typ

945072501

Hersteller Artikel Nr.:

945072501

Montageart:

Unterputz

Farbe:

braun

Zusammenstellung:

Zentralplatte für Zwischenring

Tragring:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

BERKER INTEGRO Tragplatte für Geräte- schalter mit Abdeckplatte, braun matt