Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - INTEGRO Tragplatte für Geräte- schalter mit Abdeckplatte, polarweiß gl.

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - INTEGRO Tragplatte für Geräte- schalter mit Abdeckplatte, polarweiß gl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 945072509

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Zentralplatte für Zwischenring

  • Tragring - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334286288

Sonepar Artikelnummer

120297324

Hersteller Artikelnummer

945072509

Hersteller Typ

945072509

Hersteller Artikel Nr.:

945072509

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Zentralplatte für Zwischenring

Tragring:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

BERKER INTEGRO Tragplatte für Geräte- schalter mit Abdeckplatte, polarweiß gl.