BERKER - INTEGRO TWIN-Box mit 2 FR/BE SSD mit Schutzkontaktstift chrom/schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194825
Ausführung der Steckdose - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Montageart - Aufputz
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120587617
Hersteller Artikelnummer
194825
Hersteller Typ
194825
Hersteller Artikel Nr.:
194825
Ausführung der Steckdose:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Montageart:
Aufputz
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Chrom
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Nennstrom Steckdose:
16 A
Gerätebreite:
74 mm
Gerätehöhe:
133 mm
Gerätetiefe:
74 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


