BERKER - INTEGRO USB/3,5 mm Audio Steckdose polarweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 945832502
Befestigungsart - schrauben
Unterputzmontage - Ja
Kanaleinbau - Ja
Anzahl der Anschlüsse USB - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334404064
Sonepar Artikelnummer
120473049
Hersteller Artikelnummer
945832502
Hersteller Typ
945832502
Hersteller Artikel Nr.:
945832502
Befestigungsart:
schrauben
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Ja
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Anzahl der Klinkenbuchsen 3,5 mm:
1
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


