Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - Integro USB Ladesteckdose A-C 2fach, 12 V, schwarz

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - Integro USB Ladesteckdose A-C 2fach, 12 V, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 926042503

  • Ausführung - Buchse

  • Anzahl der USB-A Ports - 1

  • Anzahl der USB-C Ports - 1

  • Betriebsspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334000457

Sonepar Artikelnummer

121248284

Hersteller Artikelnummer

926042503

Hersteller Typ

926042503

Hersteller Artikel Nr.:

926042503

Ausführung:

Buchse

Anzahl der USB-A Ports:

1

Anzahl der USB-C Ports:

1

Betriebsspannung:

12 V

Montageart:

Einbau

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044060

BERKER Integro USB Ladesteckdose A-C 2fach, 12 V, schwarz