BERKER - Jalousie Drehschalter 1polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 384103
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Drehknopf
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334489214
Sonepar Artikelnummer
120653956
Hersteller Artikelnummer
384103
Hersteller Typ
384103
Hersteller Artikel Nr.:
384103
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Drehknopf
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
10 A
Ausführung:
Schalter 1-polig
Polzahl:
1
Mit elektrischer Verriegelung:
Ja
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Anschlussart:
sonstige
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
0
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.056 kg


