BERKER - Jalousieschalter Einsatz Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 303520
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Wippe
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334023371
Sonepar Artikelnummer
120006622
Hersteller Artikelnummer
303520
Hersteller Typ
303520
Hersteller Artikel Nr.:
303520
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Wippe
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
10 A
Ausführung:
Schalter 1-polig
Mit elektrischer Verriegelung:
Ja
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.072 kg


