Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - K.1 Designrahmen für Elcom Audio und Touch Control polarweiß glänzend

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - K.1 Designrahmen für Elcom Audio und Touch Control polarweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13197009

  • Ausführung - Applikationsrahmen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334437482

Sonepar Artikelnummer

120378163

Hersteller Artikelnummer

13197009

Hersteller Typ

13197009

Hersteller Artikel Nr.:

13197009

Ausführung:

Applikationsrahmen

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control.