BERKER - K.1 Fußbodentemp.-Regler mit Zentralstück und Fühler anthrazit matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20347106
Differenzwert - 1 K
Montageart - Unterputz
Farbe - anthrazit
Messbereich - 10 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334310099
Sonepar Artikelnummer
120150729
Hersteller Artikelnummer
20347106
Hersteller Typ
20347106
Hersteller Artikel Nr.:
20347106
Differenzwert:
1 K
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Messbereich:
10 °C
Thermische Rückkopplung:
Serie
Temperatur ablesbar:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer:
7021
Höhe:
71 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
54.5 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.001 kg


