Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - K.1 HDMI Steckdose mit 90°-Steckanschluss anthrazit matt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - K.1 HDMI Steckdose mit 90°-Steckanschluss anthrazit matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3315437006

  • Verwendung - HDMI

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334330684

Sonepar Artikelnummer

120185873

Hersteller Artikelnummer

3315437006

Hersteller Typ

3315437006

Hersteller Artikel Nr.:

3315437006

Verwendung:

HDMI

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Mit Buchsen/Kupplungen:

Ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

Ja

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

Nein

Buchsen geschirmt:

Ja

Lüsterklemme:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK05

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

28.3 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

18 mm

Herkunftsland:

SG

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

High Definition Steckdose (HDMI) mit 90°-Steckanschluss Berker K.1 anthrazit, matt Video Bandbreite max. 165 MHz Auflösung max. 1080p (1920 x 1080 px) Frequenzbereich (vertikal) 50 - 85 Hz Übertragungsrate max. 8,16 GBit/s Für den Anschluss digitaler Geräte zur Übertragung hochaufgelöster Audio- und Videosignale, z. B. von einem SAT-Receiver, DVD- oder BD-Player zu einem Anzeigegerät, wie z. B. LCD- oder Plasma-Bildschirm. Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur maximalen HDMI-Kabellänge beachten! - vergoldete Kontakte - ohne Spreizkrallen - um 90° angewinkelte, rückseitige Buchse - mit HDMI Doppelbuchse Typ A, unterstützt HDMI Technologie (V 1.3 mit Deep Color)