BERKER - K.1 LED-Signallicht RGB anthrazit matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29517006
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Fassung - ohne
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334414469
Sonepar Artikelnummer
120378180
Hersteller Artikelnummer
29517006
Hersteller Typ
29517006
Hersteller Artikel Nr.:
29517006
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Fassung:
ohne
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Ja
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
Nein
Max. Lampenleistung:
2 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.001 kg


