BERKER - K.1 USV für Notrufset polarweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52147009
Ausführung - Netzgerät
Farbe - weiß
Spannungsart - AC
RAL-Nummer (ähnlich) - 9010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334535430
Sonepar Artikelnummer
121197100
Hersteller Artikelnummer
52147009
Hersteller Typ
52147009
Hersteller Artikel Nr.:
52147009
Ausführung:
Netzgerät
Farbe:
weiß
Spannungsart:
AC
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Nennspannung DC:
24 V
Mit Trafo:
Nein
Gerätebreite:
87 mm
Gerätehöhe:
80.5 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.150 kg


