Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - K.1 Wippe m.Aufdruck 0 polarweiß glänzend

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - K.1 Wippe m.Aufdruck 0 polarweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 14257109

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "0"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334265566

Sonepar Artikelnummer

120127409

Hersteller Artikelnummer

14257109

Hersteller Typ

14257109

Hersteller Artikel Nr.:

14257109

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "0"

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK05

Breite:

71 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

25 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.001 kg

Wippe mit Aufdruck 0 Berker K.1 polarweiß, glänzend - für Wippschalter 2- und 3-polig Aus Nicht für Wipptastschalter geeignet. Schutzart IP44 bei Verwendung von Wippschalter und Dichtungsset.