Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - K.1 Zugtaster mit Rahmen 24 V DC polarweiß glänzend

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - K.1 Zugtaster mit Rahmen 24 V DC polarweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52027009

  • Ausführung - Montageset Zugschnur

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP20

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334354062

Sonepar Artikelnummer

120297503

Hersteller Artikelnummer

52027009

Hersteller Typ

52027009

Hersteller Artikel Nr.:

52027009

Ausführung:

Montageset Zugschnur

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Nennspannung DC:

24 V

Gerätebreite:

80.5 mm

Gerätehöhe:

87 mm

Gerätetiefe:

35 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.001 kg

Zugtaster mit Rahmen Berker K.1 polarweiß, glänzend 24 V= Betriebstemperatur -5 - +40 °C Zugschnurlänge 2 m Für die Montage in handelsübliche Einbaudosen nach DIN 49073-1 Zum Auslösen eines Notrufes in Notfallsituationen. - mit Zugschnur und Knauf - mit Beruhigungslampe - für Wand- und Deckenmontage - Zentralstück-Steckbefestigung - für Mehrfachkombinationen geeignet - mit Schraubklemmen