BERKER - K.1 Zwischenring mit Klappdeckel u. Beschriftungsfeld anthrazit matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11547106
Farbe - anthrazit
Mit Klappdeckel - Ja
Mit Textfeld - Ja
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334298328
Sonepar Artikelnummer
120150465
Hersteller Artikelnummer
11547106
Hersteller Typ
11547106
Hersteller Artikel Nr.:
11547106
Farbe:
anthrazit
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Gerätebreite:
70.7 mm
Gerätehöhe:
55.8 mm
Gerätetiefe:
11 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


