BERKER - K.5 Aufputz-Gehäuse 3fach senkrecht Edelstahl lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10437004
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334275633
Sonepar Artikelnummer
120133388
Hersteller Artikelnummer
10437004
Hersteller Typ
10437004
Hersteller Artikel Nr.:
10437004
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Edelstahl
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Mit Kanaleinführung:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
224 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
88.5 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
41.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


