Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - K.5 Beschriftungsleiste edelstahl lackiert

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - K.5 Beschriftungsleiste edelstahl lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19057004

  • Ausführung - Beschriftungsbogen

  • Bedruckbar mit - Tintenstrahl und Laser

  • Farbe - Edelstahl

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334275572

Sonepar Artikelnummer

120133483

Hersteller Artikelnummer

19057004

Hersteller Typ

19057004

Hersteller Artikel Nr.:

19057004

Ausführung:

Beschriftungsbogen

Bedruckbar mit:

Tintenstrahl und Laser

Farbe:

Edelstahl

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring Zentralplattensystem edelstahl, lackiert - für Zentralplatte