BERKER - K.5 Blindverschluss Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10457004
Verwendung - Blindabdeckung
Montageart - Unterputz
Farbe - Edelstahl
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334281337
Sonepar Artikelnummer
120133389
Hersteller Artikelnummer
10457004
Hersteller Typ
10457004
Hersteller Artikel Nr.:
10457004
Verwendung:
Blindabdeckung
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Edelstahl
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring:
Ja
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK05
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
7 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
37 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


