Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - K.5 Raumtemperaturregler mit Schalter/Öffner 230 V Aluminium

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - K.5 Raumtemperaturregler mit Schalter/Öffner 230 V Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20307103

  • Ausführung - An/Aus

  • Mit Empfänger - Nein

  • Geeignet für Kühlen - Nein

  • Differenzwert - 0.5 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334378228

Sonepar Artikelnummer

120378253

Hersteller Artikelnummer

20307103

Hersteller Typ

20307103

Hersteller Artikel Nr.:

20307103

Ausführung:

An/Aus

Mit Empfänger:

Nein

Geeignet für Kühlen:

Nein

Differenzwert:

0.5 K

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Messbereich:

5 .. 30 °C

Sensor extern:

Nein

Thermische Rückkopplung:

Serie

Regelcharakteristik:

sonstige

Geeignet für Heizung:

Nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

0

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

0

Differenz verstellbar:

Nein

Temperatur ablesbar:

Nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

Nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Bimetall

Mit Display:

Nein

Mit Trinkwasserschaltung:

Nein

Kontaktausführung:

Öffner (NC)

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Schutzart (IP):

IP20

Explosionsgeschützt:

Nein

RAL-Nummer:

9006

Höhe:

71 mm

Breite:

71 mm

Tiefe:

45.7 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.001 kg

Temperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED K.5 Alu. Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, Flächen/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.