BERKER - K.5 Serienwippe mit Pfeilaufdruck Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14357204
Ausführung - zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"
Verwendung - Jalousie
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334282129
Sonepar Artikelnummer
120133436
Hersteller Artikelnummer
14357204
Hersteller Typ
14357204
Hersteller Artikel Nr.:
14357204
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Pfeile"
Verwendung:
Jalousie
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK05
Breite:
71 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg


