Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - K.5 SSD 45° mit Beschriftungsfeld Aluminium

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - K.5 SSD 45° mit Beschriftungsfeld Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 47287103

  • Ausführung - Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Anschlussart - Steckklemme

  • Farbe - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334378433

Sonepar Artikelnummer

120378284

Hersteller Artikelnummer

47287103

Hersteller Typ

47287103

Hersteller Artikel Nr.:

47287103

Ausführung:

Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Steckklemme

Farbe:

Aluminium

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Nennstrom:

16 A

Schutzkontakt:

rund

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

Nein

Abschließbar:

Nein

Auswurfmechanismus:

Nein

Isolierter Einbau:

Ja

Mit Funktionsbeleuchtung:

Nein

Mit Orientierungslicht:

Nein

Überspannungsschutz:

Nein

Fehlerstromschutz:

Nein

Mit Feinsicherung:

Nein

Sonderstromversorgung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Durchschleiffunktion:

Nein

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

Ja

Nennspannung:

250 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK05

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

42 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Steckdose SCHUKO 45° mit Beschriftungsfeld Berker K.1 Alu, Metall 16 A, 250 V~ Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1 Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1 Bauart nach DIN 49440 Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern. Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. - für diagonales Einstecken - mit Steckklemmen