BERKER - K.5 Temperaturregler mit Zentralstück 230 V Edelstahl lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20447104
Ausführung - An/Aus
Mit Empfänger - Nein
Geeignet für Kühlen - Nein
Differenzwert - 0.5 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334354741
Sonepar Artikelnummer
120297402
Hersteller Artikelnummer
20447104
Hersteller Typ
20447104
Hersteller Artikel Nr.:
20447104
Ausführung:
An/Aus
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Nein
Differenzwert:
0.5 K
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Messbereich:
10 °C
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
Serie
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
0
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Differenz verstellbar:
Nein
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Mit Display:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9022
Höhe:
71 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
42 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.001 kg


