BERKER - K.5 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14157004
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011334282068
Sonepar Artikelnummer
120133426
Hersteller Artikelnummer
14157004
Hersteller Typ
14157004
Hersteller Artikel Nr.:
14157004
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK05
Breite:
71 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg


