Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - K.5 Zentralplatte f.Melde- u. Befehlsgerät 22,5 mm, Edelstahl

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - K.5 Zentralplatte f.Melde- u. Befehlsgerät 22,5 mm, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143204

  • Verwendung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Edelstahl

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334275732

Sonepar Artikelnummer

120133432

Hersteller Artikelnummer

143204

Hersteller Typ

143204

Hersteller Artikel Nr.:

143204

Verwendung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Edelstahl

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

Basiselement mit Adapterplatte

Tragring:

Ja

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Beschriftungsfeld:

Beschriftungsfeld in Zwischenring einrastbar

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK05

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

10 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Durchmesser 22,5 mm Zentralplattensystem edelstahl, lackiert - mit Tragplatte - mit Ausschnitt Durchmesser 22,5 mm - Beschriftungsfeld einrastbar - ohne Spreizkrallen Schraubenabstand 36 mm Einbauöffnung nach IEC 60947-5-1 Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden.