BERKER - K.5 Zentralstück für 15 Min. Zeitschaltuhr Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16347104
Ausführung - Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole
Verwendung - Zeitschalter
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334282167
Sonepar Artikelnummer
120133443
Hersteller Artikelnummer
16347104
Hersteller Typ
16347104
Hersteller Artikel Nr.:
16347104
Ausführung:
Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung:
diverse Symbole
Verwendung:
Zeitschalter
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
70.5 mm
Höhe:
56.1 mm
Tiefe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


