BERKER - K.5 Zentralstück für Drehzahlsteller Edelstahl lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11357204
Ausführung - Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole
Verwendung - sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334284253
Sonepar Artikelnummer
120133402
Hersteller Artikelnummer
11357204
Hersteller Typ
11357204
Hersteller Artikel Nr.:
11357204
Ausführung:
Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung:
diverse Symbole
Verwendung:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK05
Breite:
71 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


