Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - K.5 Zentralstück für Jalousie-Drehschalter Edelstahl

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - K.5 Zentralstück für Jalousie-Drehschalter Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1077710400

  • Ausführung - Drehknopf

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Verwendung - Jalousie

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334507109

Sonepar Artikelnummer

120659839

Hersteller Artikelnummer

1077710400

Hersteller Typ

1077710400

Hersteller Artikel Nr.:

1077710400

Ausführung:

Drehknopf

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Verwendung:

Jalousie

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

Edelstahl

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Breite:

55 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

20 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter K.5 Edelstahl Rostfrei