BERKER - K.5 Zentralstück für Kabelauslass und VDo-Anschlussdose Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10057004
Verwendung - Leitungsauslass
Montageart - Unterputz
Farbe - Edelstahl
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334275961
Sonepar Artikelnummer
120133382
Hersteller Artikelnummer
10057004
Hersteller Typ
10057004
Hersteller Artikel Nr.:
10057004
Verwendung:
Leitungsauslass
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Edelstahl
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
unten
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK05
Gerätebreite:
70.5 mm
Gerätehöhe:
55.5 mm
Gerätetiefe:
18 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


