BERKER - K.5 Zentralstück für Lichtsignal E14, Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11677003
Zusammenstellung - Zentralplatte
Fassung - E14
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Geeignet für Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334377641
Sonepar Artikelnummer
120378214
Hersteller Artikelnummer
11677003
Hersteller Typ
11677003
Hersteller Artikel Nr.:
11677003
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Fassung:
E14
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Leuchtmittel:
Nein
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
Nein
Max. Lampenleistung:
0 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


