BERKER - K.5 Zstk.f.Jal.-Schlüsselschalter /Taster,Profil-Halbzylinder, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15047104
Ausführung - Schlüssel
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verwendung - Jalousie
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334276005
Sonepar Artikelnummer
120133440
Hersteller Artikelnummer
15047104
Hersteller Typ
15047104
Hersteller Artikel Nr.:
15047104
Ausführung:
Schlüssel
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
Jalousie
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK05
Breite:
71 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


