BERKER - K.5 Zstk.m.Staubschutzschieber u.Beschriftungsfeld, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11707004
Verwendung - Modular-Jack
Montageart - Unterputz
Farbe - Edelstahl
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334275596
Sonepar Artikelnummer
120133407
Hersteller Artikelnummer
11707004
Hersteller Typ
11707004
Hersteller Artikel Nr.:
11707004
Verwendung:
Modular-Jack
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Edelstahl
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Ja
Mit Klappdeckel:
Nein
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70.5 mm
Gerätehöhe:
55.5 mm
Gerätetiefe:
9 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


