BERKER - K.5 Zw.Ring m.Klp.Deckel u.Beschr feld f.Zstk.50x50 u.Zentralpl.,Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11547104
Farbe - Edelstahl
Mit Klappdeckel - Ja
Mit Textfeld - Ja
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334284260
Sonepar Artikelnummer
120133404
Hersteller Artikelnummer
11547104
Hersteller Typ
11547104
Hersteller Artikel Nr.:
11547104
Farbe:
Edelstahl
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Gerätebreite:
70.5 mm
Gerätehöhe:
55.5 mm
Gerätetiefe:
11 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


