BERKER - K.5 Zwischenring f. Zentralplatte alu matt , lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11087003
Farbe - Aluminium
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334377566
Sonepar Artikelnummer
120378210
Hersteller Artikelnummer
11087003
Hersteller Typ
11087003
Hersteller Artikel Nr.:
11087003
Farbe:
Aluminium
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
56 mm
Gerätetiefe:
7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


