Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BERKER - K.x/Q.x USB PD Power Modul, 65W

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - K.x/Q.x USB PD Power Modul, 65W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 48604020

  • Ausführung - Buchse

  • Anzahl der USB-C Ports - 1

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Max. Ausgangsstrom - 3250 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334535331

Sonepar Artikelnummer

121153753

Hersteller Artikelnummer

48604020

Hersteller Typ

48604020

Hersteller Artikel Nr.:

48604020

Ausführung:

Buchse

Anzahl der USB-C Ports:

1

Betriebsspannung:

230 V

Max. Ausgangsstrom:

3250 mA

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Gerätebreite:

40 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

40 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

32 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.121 kg

Ladesteckdose mit USB-Buchse Typ C zum Laden von mobilen Geräten wie z. B. Smartphones, MP3-Playern, Tablets, Laptops usw. über USB-Kabel, ausschließlich zum Gebrauch in tropf- und spritzwasserfreien Innenbereichen geeignet, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), mit Schraubklemmen. Hinweis: Keine Datenübertragung möglich.