Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - KNX B.IQ Beschriftungsfeld für Tastsensoren 5fach klar

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - KNX B.IQ Beschriftungsfeld für Tastsensoren 5fach klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 75900082

  • Ausführung - Beschriftungsbogen

  • Bedruckbar mit - Tintenstrahl und Laser

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334257448

Sonepar Artikelnummer

120127797

Hersteller Artikelnummer

75900082

Hersteller Typ

75900082

Hersteller Artikel Nr.:

75900082

Ausführung:

Beschriftungsbogen

Bedruckbar mit:

Tintenstrahl und Laser

Farbe:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Beschriftungsfeld für B.IQ Tastsensoren 5fach B.IQ klar transparent - beleuchtbar durch Status-LED - Abmessungen (B x H x T) 151,6 x 144,2 x 5,7 mm